GEDORE ACCUPOOLKLEM-TREKKER 2-ARMIG 60X40MM - 1.12/02
Accupoolklem-trekker 1.12
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1.12/02
Rubix:10050035
Fabrikant:8003840
EAN:4036976104431


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 5 mm |
| Uitwendige capaciteit | 60 mm |
Productdetails : GEDORE ACCUPOOLKLEM-TREKKER 2-ARMIG 60X40MM - 1.12/02
• ideaal voor het trekken van kleine delen zoals accupoolklemmen, schijven, wielen, kogellagers enz.
• de haken trekken zichzelf vast
Accupoolklem-trekker 2-armig 60x40 mm ideaal voor het trekken van kleine delen zoals accupoolklemmen, schijven, wielen, kogellagers enz. de haken trekken zichzelf vast
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 5 mm |
| Uitwendige capaciteit | 60 mm |
| Diepte | 40 mm |
| Extractievermogen | 0,5 t |
| Gebruik | ideaal voor het lostrekken van accupoolklemmen en kleine onderdelen zoals schijven, wielen en kogellagers; de haken grijpen automatisch vast. |
| Diameter | 10 mm |
| Type | 2-armige accupoolklem-trekker |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,77 excl. BTW
/ stuk
€ 29,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen