Referenties
Facom:285.4
Rubix:10107461
EAN:3148511650004


Technische samenvatting
| Inwendige capaciteit | 3,4 mm |
|---|---|
| Uitwendige capaciteit | 6 mm |
| Diepte | 55 mm |
Productdetails : FACOM TAPEINDTREKKER 285.4
d [mm]: 8 - 11d1 [mm]: 4,5 - 5,3d2 [mm]: 4,5L [mm]: 65Boren: 285.F3[kg]: 0,015
Sterke punten
• Met deze linkse trekkers kunnen tapeinden worden losgedraaid na voorboren met een specifieke conische boor 285.F.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 55x3x3 mm |
| Gewicht verpakking | 6 g |
| Inwendige capaciteit | 3,4 mm |
| Uitwendige capaciteit | 6 mm |
| Diepte | 55 mm |
| Gebruik | voor het losdraaien/uitnemen van tapeinden na voorboren met de bijbehorende conische boor (285.f/285.f1). |
| Diameter | 3,4 mm |
| Type | rechtsomdraaiend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,47 excl. BTW
/ stuk
€ 5,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen