REDROOSTER PASBOUT YDP-20 M8 X150L 6503-0022-00-05
Toebehoren paspentrekkers
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:6503-0022-00-05
Rubix:A0917012
Fabrikant:6503-0022-00-05
EAN:8717981113118

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-20 M8 X150L 6503-0022-00-05
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 150 mm |
| Gebruik | geschikt om op een gedraaide/draadstift te schroeven als accessoire voor de ydp-20 treker |
| Diameter | 8 mm |
| Type | pasbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,41 excl. BTW
/ stuk
€ 53,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen