GEDORE SCHOTELTREKKER-SORTIMENT 1.38/0+1.38/AV+1.40/0 1.41/0

Schoteltrekker-sortiment 1.41

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.41/0
Rubix:10050134
Fabrikant:8109750
EAN:4036976103533
GEDORE SCHOTELTREKKER-SORTIMENT 1.38/0+1.38/AV+1.40/0 1.41/0

Technische samenvatting

Inwendige capaciteit60 mm
Uitwendige capaciteit120 mm
Diepte225 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE SCHOTELTREKKER-SORTIMENT 1.38/0+1.38/AV+1.40/0 1.41/0



• assortiment bestaande uit separatie-en trekapparaat met verlengstuk
• in stalen kist
Schoteltrekker-sortiment 1.38/0+1.38/AV+1.40/0 assortiment bestaande uit separatie-en trekapparaat met verlengstuk in stalen kist

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2800 g
Inwendige capaciteit60 mm
Uitwendige capaciteit120 mm
Diepte225 mm
Extractievermogen1 t
Gebruikvoor het loshalen en trekken van (sterk vastzittende) lagers/lagerringen, zoals taper roller bearings en inner bearing races.
Diameter10 mm
Typeschoteltrekker-sortiment (separator- en trekapparaat) met verlengstuk
Aangepaste tariefcode82055980
€ 201,90 excl. BTW
/ stuk
€ 244,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen