GEDORE TREKKER 3-ARMIG 110X110MM - 1.19/1

Trekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.19/1
Rubix:10050776
Fabrikant:1465007
EAN:4036976111088
GEDORE TREKKER 3-ARMIG 110X110MM - 1.19/1

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Uitwendige capaciteit110 mm
Diepte110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TREKKER 3-ARMIG 110X110MM - 1.19/1


The proven model series for cost-conscious removal of bearings

Sterke punten

•De beproefde en geteste serie voor kostenefficiënte verwijdering van lagers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen3
Uitwendige capaciteit110 mm
Diepte110 mm
Extractievermogen2 t
Gebruikeconomisch uitbouwen van lagers en andere ingeklemde delen.
Diameter17 mm
Typetrekker
€ 65,62 excl. BTW
/ stuk
€ 79,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen