Referenties
Bahco:BWMSP1513
Rubix:A0771204
EAN:7314150239863

Productdetails : BAHCO TAPEINDTREKKERS 5/8 12MM BWMSP1513
Toepassing: Tapeinden trekken. Afwerking: gestraald. Materiaal: Ni-Cr-Mo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Diepte | 28 mm |
| Gebruik | voor het verwijderen van beschadigde of gebroken tapeinden, bouten, zeskantschroeven en hulpstukken bij hoge koppeltoepassingen. linksdraaiende spiraal voor extra grip. |
| Diameter | 12 mm |
| Type | tapeinduitdraaier / stud extraction bit met geblaste (zinkfosfaat) afwerking, linksdraaiende spiraal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,53 excl. BTW
/ stuk
€ 5,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
