FACOM STUURKOGELTREKKER HYDR. U.18H36

Hydraulische kogeltrekker

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.18H36
Rubix:10104394
EAN:3148516945839
FACOM STUURKOGELTREKKER HYDR. U.18H36

Technische samenvatting

Inwendige capaciteit36 mm
Diepte100 mm
Extractievermogen8 t
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STUURKOGELTREKKER HYDR. U.18H36


Afmetingen [mm]: 100 X 480 X 400

Sterke punten

• Toepassingsvoorbeelden: Volvo, RVI, Scania, Mercedes.• Capaciteit: diameter 36 mm, geschikt voor kogelgewrichten van vrachtauto's, bussen.• Vermogen van de vijzel: 8 ton.• Afmetingen (L. x Br. x H.): 100 x 480 x 400 mm.Gewicht: 6,800 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7100 g
Afmeting verpakking (D x B x H)420x290x115 mm
Gewicht verpakking6656 g
Inwendige capaciteit36 mm
Diepte100 mm
Extractievermogen8 t
Gebruikvoor het demonteren van kogelgewrichten (rotules) bij vrachtwagens en bussen; hydraulisch aangedreven, geschikt voor intensief gebruik.
Diameter36 mm
Typehydraulische kogeltrekker (kogelgewrichttrekker)
€ 419,62 excl. BTW
/ stuk
€ 507,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen