GEDORE TREKKER 2-ARMIG 450X420MM - 1.16/2

Uittrekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.16/2
Rubix:10051080
Fabrikant:8007160
EAN:4036976104738
GEDORE TREKKER 2-ARMIG 450X420MM - 1.16/2

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit420 mm
Uitwendige capaciteit450 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TREKKER 2-ARMIG 450X420MM - 1.16/2


Sterke punten

•Zeer sterk
Bijzonder geschikt voor de industrie en voor zwaar landbouw- en bouwmaterieel
De poten grijpen automatisch
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Kan tot 3 armen worden uitgebreid door daarnaast een grote haak aan te schaffen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit420 mm
Uitwendige capaciteit450 mm
Diepte420 mm
Extractievermogen8 t
Gebruikvoor het lostrekken van zwaar belaste onderdelen in de industrie, zware landbouw- en bouwmachines; haken grijpen automatisch vast en hydraulische spindel is optioneel.
Diameter36 mm
Typeuittrekker
€ 337,23 excl. BTW
/ stuk
€ 408,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen