GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 160X130MM - 1.11/2

Uittrekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.11/2
Rubix:10050029
Fabrikant:8003090
EAN:4036976104363
GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 160X130MM - 1.11/2

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Uitwendige capaciteit160 mm
Diepte130 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 160X130MM - 1.11/2


Sterke punten

•Beproefd en sterk ontwerp voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers enz.
De brede of smalle haakeinden, die aan beide zijden gebruikt kunnen worden, klemmen zich automatisch vast wanneer ze worden belast

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen3
Uitwendige capaciteit160 mm
Diepte130 mm
Extractievermogen7,5 t
Diameter19 mm
Typeuittrekker
€ 129,95 excl. BTW
/ stuk
€ 157,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen