FACOM BEKKEN VOOR U.232-160/U.232-210 U.232G3
Reserveklauw voor uittrekkers U.232
Zie technische informatieReferenties
Facom:U.232G3
Rubix:10100230
EAN:3148517712782


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 1 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 222 mm |
| Uitwendige capaciteit | 203 mm |
Productdetails : FACOM BEKKEN VOOR U.232-160/U.232-210 U.232G3
U.232G1 voor uittrekker U.232-65, U.232G2 voor uittrekker U.232-90 / U.232-130, U.232G3 voor uittrekker U.232-160 / U.232-210, U.232G4 voor uittrekker U.232-270 / U.232-340. Klauw wordt per stuk geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 1 |
| Inwendige capaciteit | 222 mm |
| Uitwendige capaciteit | 203 mm |
| Diepte | 225 mm |
| Extractievermogen | 4 t |
| Gebruik | reserve-bekken (griffe/klauw) voor de facom trekker u.232-160 en u.232-210. ondersteunt zowel binnen- als buitenopname (in- of outtake) voor het veilig losnemen van ingeklemde onderdelen. |
| Diameter | 31 mm |
| Type | bekken (griffe) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,43 excl. BTW
/ stuk
€ 40,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen