REDROOSTER PASBOUT YDP-20 M10X100L 6503-0022-00-07
Toebehoren paspentrekkers
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:6503-0022-00-07
Rubix:A0917018
Fabrikant:6503-0022-00-07
EAN:8717981005338

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-20 M10X100L 6503-0022-00-07
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 100 mm |
| Gebruik | accessoire voor ydp-20 penentrekker (ophangbout) |
| Diameter | 10 mm |
| Type | pasbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,48 excl. BTW
/ stuk
€ 47,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen