Referenties
Bahco:4522K1
Rubix:A0772576
EAN:7314150225088

Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4522-1 4522K1
Trekker met 2 armen. Te gebruiken met 4521. Uitvoering: gegalvaniseerd. 4522-1 past op 4521N-00 tot -M. 4522-2 past op 4521N-S tot -T. 4522/B: Spare body. 4522K: Spare arm. 4522/S: Spare spindle. 4522-1/S: M16x1.5x136. 4522-2/S: M24x1.5x160.
Sterke punten
•Galvanised finish
Counter stay extractor for ball bearings
Model 4522-1 fits extractors up to 4521N-M
Model 4522-2 fits extractors 4521N-S and N-T
To be used with 4521 series
4522/B Spare body
4522K Spare arm
4522/S Spare spindle
Counter stay extractor for ball bearings
Model 4522-1 fits extractors up to 4521N-M
Model 4522-2 fits extractors 4521N-S and N-T
To be used with 4521 series
4522/B Spare body
4522K Spare arm
4522/S Spare spindle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 75 mm |
| Diepte | 12 mm |
| Gebruik | voor het uitnemen van kogellagers met een tegensteuntrekker (2-klauwen), als reserve-arm voor het 4522-1 systeem (35-75 mm) in combinatie met de bahco 4521-serie. |
| Diameter | 75 mm |
| Type | reserve-arm (voor 4522-1, 35-75 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,20 excl. BTW
/ stuk
€ 22,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
