Referenties
Facom:U.32T15GA20
Rubix:10103034
EAN:3148516390912


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 1 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 250 mm |
| Uitwendige capaciteit | 380 mm |
Productdetails : FACOM RESERVEBEKKEN U.32T15GA20
A [mm]: 4E [mm]: 4,0H [mm]: 335H1 [mm]: 280Br [mm]: 335L [mm]: 24L1 [mm]: 15L2 [mm]: 28,5D [mm]: 280Bekken: OptieKlauwhouder: U.32T6DGVoor: U.32T6Serie: •[kg]: 2,000
Sterke punten
• Voor uw veiligheid adviseren wij, om bij problemen alle bekken gelijktijdig te vervangen.• Per stuk geleverd, zonder bekhouder.• De bekhouders worden per stuk geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 659 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200x42x35 mm |
| Gewicht verpakking | 659 g |
| Aantal klauwen | 1 |
| Inwendige capaciteit | 250 mm |
| Uitwendige capaciteit | 380 mm |
| Diepte | 170 mm |
| Extractievermogen | 15 t |
| Gebruik | vervangend reservebekken/klauw voor de facom u.32t15 trekker (u.32tga-serie), voor het mechanisch trekken met het u.32t-systeem. |
| Diameter | 5 mm |
| Type | mechanische poottrekkers |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,37 excl. BTW
/ stuk
€ 57,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen