GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 140X100MM - 1.06/S1A-E

Uittrekker met snelontgrendeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.06/S1A-E
Rubix:A0210579
Fabrikant:2015714
EAN:4036976123463
GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 140X100MM - 1.06/S1A-E

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Uitwendige capaciteit140 mm
Diepte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 140X100MM - 1.06/S1A-E


Sterke punten

•De gesmede uittrekpoten zijn zeer slank
Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de uittrekpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde krachtsinzet, zelfs wanneer zeer hoge trekkrachten vereist zijn
Uittrekpoten met snelontgrendeling voor snelle, eenvoudige montage en afstelling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Uitwendige capaciteit140 mm
Diepte100 mm
Extractievermogen2,5 t
Diameter17 mm
Typeuittrekker met snelontgrendeling
€ 125,55 excl. BTW
/ stuk
€ 151,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen