Referenties
Facom:U.310G2
Rubix:10104877
EAN:3148510752020

Productdetails : FACOM TREKHULPSTUK U.310G2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 1 |
| Uitwendige capaciteit | 310 mm |
| Diepte | 310 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Gebruik | extractie/trekken van onderdelen in combinatie met de facom u.310-250 trekhulpstukken. |
| Diameter | 310 mm |
| Type | vervangklauw (1 griffe de rechange) voor u.310-250 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,94 excl. BTW
/ stuk
€ 60,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
