FACOM TREKKER U.312H 3 SET BEKKEN U.312HJ3

Hydraulische buitentrekker 10 T, 3 sets bekken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:U.312HJ3
Rubix:10103857
EAN:3148517710245
FACOM TREKKER U.312H 3 SET BEKKEN U.312HJ3

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit270 mm
Uitwendige capaciteit80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM TREKKER U.312H 3 SET BEKKEN U.312HJ3


Hydraulic Extractor 10 t for external plug - 3 sets of claws
-Versatile: mounting in 2 or 3 claws.
-Safety: The power is limited hydraulically thanks to the 10t pump (no risk of breakage of the tool).
- Including:
-U. 312-01: 1 Hydraulic cylinder 10 T (100 KN).
-U. 312-02: Guide tip.
-U. 312-03: Set of 2 extensions.
-U. 312-04: 1 body 2 or 3 claws.
-U. 312-04-01: Centering Screw.
-U. 312-04-02: Set of 3 screws/nuts.
-3 sets of claws: U. 312G160-U. 312G210-U. 312G260.
-Delivered in a plastic suitcase ref U. 312VAL, Sun. (L. x L. x H.) : 565 x 412 x 105 mm.
Weight: 13,200 kg.

Sterke punten

• Multifunctioneel: montage van 2 of 3 bekken.• Veiligheid: de kracht wordt hydraulisch beperkt tot 10 t (geen risico het gereedschap te breken).• Bevat:- U.312-01: 1 hydraulische vijzel 10 t (100 kN).- U.312-02: Geleidebit.- U.312-03: Set van 2 verlengstiften.- U.312-04: 1 houder met 2 of 3 bekken.- U.312-04-01: Centreerschroef. - U.312-04-02: Set met 3 schroeven/moeren.- 3 sets bekken: U.312G160 - U.312G210 - U.312G260.• Geleverd in een koffer van kunststof, Ref. U.312VAL, afm. (L. x Br. x H.): 565 x 412 x 105 mm.Gewicht: 13,200 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15137 g
Afmeting verpakking (D x B x H)580x420x125 mm
Gewicht verpakking15137 g
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit270 mm
Uitwendige capaciteit80 mm
Diepte105 mm
Extractievermogen10 t
Gebruikhydraulische demontagebuitentrekker voor externe opname (bv. het lostrekken van lagers/onderdelen op machines, met 3 sets buitenbekken/klauwen).
Diameter270 mm
Typehydraulische buitentrekker (buitentrekker) – 3 sets bekken/klauwen
€ 978,41 excl. BTW
/ set
€ 1.183,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen