REDROOSTER PASBOUT YDP-20 M12X150L 6503-0022-00-11
Toebehoren paspentrekkers
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:6503-0022-00-11
Rubix:A0917014
Fabrikant:6503-0022-00-11
EAN:8717981068111

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-20 M12X150L 6503-0022-00-11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 150 mm |
| Gebruik | accessoire voor ydp-20 penonttrekker (ophang-/bevestigingsbout m12 x 150 mm) |
| Diameter | 12 mm |
| Type | pasbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,21 excl. BTW
/ stuk
€ 52,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen