GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 350X200MM - 1.06/3A

Universele trekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.06/3A
Rubix:10050015
Fabrikant:8000820
EAN:4036976104219
GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 350X200MM - 1.06/3A

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit420 mm
Uitwendige capaciteit350 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 350X200MM - 1.06/3A


Proven model for safe and fast removal of discs, wheels, bearings, etc., robust drop-forged construction, adjustment scale for uniform setting of the puller hooks. Allows concentric and force-optimized pulling even under the highest pulling forces, usable as an external and internal puller by repositioning the hooks, interchangeable hooks available for multiple clamping depths, retrofittable with hydraulic spindle (see table)
Universele trekker 2-armig 350x200 mm beproefd model voor het veilig en snel lostrekken van schijven, wielen, kogellagers enz. robuuste, vormgesmede uitvoering instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit420 mm
Uitwendige capaciteit350 mm
Diepte200 mm
Extractievermogen7,5 t
Gebruikvoor het veilig en snel lostrekken van schijven, wielen, kogellagers enz.; met instelschaal voor gelijkmatig afstellen van de aftrekhaken. de haken kunnen worden omgezet om als buiten- en binnentrekker te werken; geschikt voor hoge aftrekkrachten.
Typeuniversele uittrekker 2-armig
€ 270,69 excl. BTW
/ stuk
€ 327,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen