Referenties
Stahlwille:71120012
Rubix:A0921411
EAN:4018754172825



Productdetails : STAHLWILLE ACCUPOOLKLEMTREKKER 11040N-2
twee-armig, met zelfcentrerende snelspanning en automatische aanpassing van de grip, verzinkt; voor het lostrekken van accupoolklemmen, kleine kogellagers, v-riempoelies enz.; zodra de spindel begint te drukken, omklemmen de trekhaken met automatisch toenemende kracht het los te trekken deel; door compacte afmetingen en slanke haken zeer geschikt voor auto-elektriciteit, persluchtreparaties en soortgelijke toepassingen.
Sterke punten
•Two-Armed, With A Self-Centring Quick-Action Clamp And Automatic Feed, Zinc Plated
For Extracting Battery Terminal Clamps, Smaller Ball Bearings, Pulleys Etc.
as Force Is Applied Through The Spindle, The Extractor Hooks Automatically Apply Increasing Force To The Part Being Extracted
Particularly Suited To Car Electrics, Compressed Air System Repairs And Similar Applications Due To The Compact Design And Small Hooks
For Extracting Battery Terminal Clamps, Smaller Ball Bearings, Pulleys Etc.
as Force Is Applied Through The Spindle, The Extractor Hooks Automatically Apply Increasing Force To The Part Being Extracted
Particularly Suited To Car Electrics, Compressed Air System Repairs And Similar Applications Due To The Compact Design And Small Hooks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x66x120 mm |
| Logistiek gewicht | 261 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Uitwendige capaciteit | 70 mm |
| Diepte | 65 mm |
| Extractievermogen | 3 t |
| Gebruik | voor het trekken/verwijderen van accupoolklemmen (batterijterminals), geschikt voor kleine kogellagers en poelies in smalle, moeilijk bereikbare ruimtes. ook toepasbaar bij auto-elektrica en reparaties aan persluchtinstallaties. |
| Diameter | 10 mm |
| Type | accupoolklemtrekker 11040n-2 (2-armig, zelfcentrerende snelspan met automatische grijpnabeweging) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,34 excl. BTW
/ stuk
€ 59,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
