GEDORE TREKKER UNIV. 2ARMIG MET HAAKREM 340X200MM 1.06/3A1-B

Universele trekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.06/3A1-B
Rubix:10051109
Fabrikant:1956396
EAN:4036976121018
GEDORE TREKKER UNIV. 2ARMIG MET HAAKREM 340X200MM 1.06/3A1-B

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit430 mm
Uitwendige capaciteit340 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TREKKER UNIV. 2ARMIG MET HAAKREM 340X200MM 1.06/3A1-B


Sterke punten

•Sterk gesmeed patroon
Trekpoten uit één stuk gesmeed
Met pootrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. De poot kan met een druk op de knop langs de dwarsbalk worden geschoven
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken beschikbaar voor verschillende klemdieptes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit430 mm
Uitwendige capaciteit340 mm
Diepte200 mm
Extractievermogen7,5 t
Diameter27 mm
€ 315,76 excl. BTW
/ stuk
€ 382,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen