Referenties
Gedore:1100-1.04/12A
Rubix:10051001
Fabrikant:2927241
EAN:4010886945230


Technische samenvatting
| Inwendige capaciteit | 260 mm |
|---|---|
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKERSET BINNEN-/BUITEN - 1100-1.04/12A
Trekkerset binnen-/buiten in L-BOXX® 136 max. belasting 3 en 5 t voor spanwijdten tot Ø 200 mm buiten, Ø 70-260 mm binnen, en spandiepten tot 300 mm 3 van de 4 spindels met verwisselbare spindelpunt (kogel of spits) snelspan-haken met zelfdragend T-profiel voor betere krachtoverbrenging zeer smal gesmede haken bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen 2 sets geheel stalen verlengstukken 100 en 150 mm met haakrem voor snel verschuiven van de haken 1100 CT2-1.04/12A voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136 met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap gereedschappen compleet verzonken in schuimstof, waardoor de volle inzet stapelbaar is inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 400 x 310 x 90 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 260 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 733,12 excl. BTW
/ stuk
€ 887,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen