GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 220X170MM - 1.11/3
Uittrekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.11/3
Rubix:10050835
Fabrikant:1731904
EAN:4036976112795


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 110 mm |
| Uitwendige capaciteit | 220 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 3-ARMIG 220X170MM - 1.11/3
Sterke punten
•Beproefd, sterk ontwerp voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers enz.
De brede of smalle haakuiteinden, die aan beide zijden gebruikt kunnen worden, drukken zich bij belasting automatisch vast.
De brede of smalle haakuiteinden, die aan beide zijden gebruikt kunnen worden, drukken zich bij belasting automatisch vast.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 110 mm |
| Uitwendige capaciteit | 220 mm |
| Diepte | 170 mm |
| Extractievermogen | 7,5 t |
| Gebruik | voor het uittrekken van poelies/wielen en (kogel)lagers; universele 3-armige trekker voor mechanische demontage van o.a. schijven, wielen en kogellagers. |
| Diameter | 19 mm |
| Type | uittrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,35 excl. BTW
/ stuk
€ 217,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen