Referenties
Gedore:1.38/0
Rubix:10050117
Fabrikant:8017550
EAN:4036976105643

Productdetails : GEDORE TREKAPPARAAT 40-120MM - 1.38/0
Het GEDORE trekapparaat van de 1.38 serie is ontworpen voor combinatie met de separatie-schotels voor lagers van de 1.40 serie en biedt een efficiënte en nauwkeurige oplossing voor het demonteren van lagers, ringen en kwetsbare mechanische onderdelen. De trekbouten worden in de schroefdraadgaten van de separatie-schotels geschroefd, wat zorgt voor een stevige montage en een veilige fixatie tijdens het extractieproces.
Kenmerken:
Het GEDORE 1.38 trekapparaat is bedoeld voor gebruik in combinatie met GEDORE separatie-schotels voor lagers van de 1.40 serie. De bevestigingsbouten worden rechtstreeks in de daarvoor voorziene schroefdraadgaten geschroefd, wat een stijve en betrouwbare mechanische verbinding tussen de componenten garandeert. Zodra de separatie-schotel correct is gepositioneerd en vastgezet, kan de trekker worden gemonteerd om de extractie voort te zetten. De klemhoogte kan worden vergroot met behulp van verlengstukken, waardoor het demonteren van onderdelen met uiteenlopende afmetingen wordt vereenvoudigd. Het geheel vormt een modulair en duurzaam systeem voor mechanische onderhoudswerkzaamheden.
Specificaties:
• Referentie: 1.38 (serie)
• Maten: van 0 tot 5 (1.38/0 tot 1.38/5)
• Armsopening: instelbaar van 40 tot 120 mm (kleinste model) tot 140 tot 440 mm (grootste model)
• Werkhoogte: 125 tot 320 mm
• Maat verbindingsbouten: M12 tot M26 (afhankelijk van het model)
• Maat trekkrachtspindel: M14 tot G1
• Sleutelwijdte zeskant: 17 tot 36 mm
• Gewicht: 1,0 tot 16,6 kg
• Compatibiliteit: GEDORE 1.40 separatie-schotels (1.40/0 tot 1.40/5)
• Beschikbare verlengstukken: 1.38/AV – FV
Kenmerken:
Het GEDORE 1.38 trekapparaat is bedoeld voor gebruik in combinatie met GEDORE separatie-schotels voor lagers van de 1.40 serie. De bevestigingsbouten worden rechtstreeks in de daarvoor voorziene schroefdraadgaten geschroefd, wat een stijve en betrouwbare mechanische verbinding tussen de componenten garandeert. Zodra de separatie-schotel correct is gepositioneerd en vastgezet, kan de trekker worden gemonteerd om de extractie voort te zetten. De klemhoogte kan worden vergroot met behulp van verlengstukken, waardoor het demonteren van onderdelen met uiteenlopende afmetingen wordt vereenvoudigd. Het geheel vormt een modulair en duurzaam systeem voor mechanische onderhoudswerkzaamheden.
Specificaties:
• Referentie: 1.38 (serie)
• Maten: van 0 tot 5 (1.38/0 tot 1.38/5)
• Armsopening: instelbaar van 40 tot 120 mm (kleinste model) tot 140 tot 440 mm (grootste model)
• Werkhoogte: 125 tot 320 mm
• Maat verbindingsbouten: M12 tot M26 (afhankelijk van het model)
• Maat trekkrachtspindel: M14 tot G1
• Sleutelwijdte zeskant: 17 tot 36 mm
• Gewicht: 1,0 tot 16,6 kg
• Compatibiliteit: GEDORE 1.40 separatie-schotels (1.40/0 tot 1.40/5)
• Beschikbare verlengstukken: 1.38/AV – FV
Separator puller 40-120 mm These separator pullers are used together with the bearing separators 1.40 The tension bolts are screwed into the threaded holes in the bearing separators
Sterke punten
• Directe compatibiliteit met bijbehorende GEDORE 1.40 separatie-schotels voor snelle montage
• Nauwkeurige schroefdraden voor stabiele uitlijning en gelijkmatige trekkracht
• Aanpasbare klemhoogte dankzij optionele verlengstukken
• Robuuste constructie voor langdurig gebruik in werkplaatsen en onderhoudsomgevingen
• Nauwkeurige schroefdraden voor stabiele uitlijning en gelijkmatige trekkracht
• Aanpasbare klemhoogte dankzij optionele verlengstukken
• Robuuste constructie voor langdurig gebruik in werkplaatsen en onderhoudsomgevingen
Toepassingen
Het GEDORE 1.38 trekapparaat is bestemd voor demontagewerkzaamheden aan kegellagers, kogellagers, ringen en onderdelen die op vlakke oppervlakken zijn gemonteerd. Het wordt ingezet in industriële onderhoudswerkplaatsen, mechanische reparatiediensten en productieomgevingen. In combinatie met een geschikte separatie-schotel kan met deze trekker de extractie van een lager worden voortgezet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Uitwendige capaciteit | 120 mm |
| Diepte | 125 mm |
| Extractievermogen | 1 t |
| Gebruik | voor het verwijderen van conische en kogellagers, binnenloop van lagers en andere vastzittende of dunwandige onderdelen (in combinatie met scheidingsmessen/trennvorrichtung 1.40/0). |
| Diameter | 17 mm |
| Type | separator-uittrekker (trekapparaat) 1.38/0 voor scheidingsmessen 1.40/0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,65 excl. BTW
/ stuk
€ 73,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
