Referenties
Bahco:4545-1
Rubix:10082539
EAN:7314151082543


Technische samenvatting
| Inwendige capaciteit | 18 mm |
|---|---|
| Uitwendige capaciteit | 40 mm |
| Diepte | 40 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO KOGELGEWRICHTTREKKER 18MM 4545-1
Kogelgewrichttrekkers. Uitvoering: gegalvaniseerd. Voor het uitpersen van de pen van het gewricht bij het demonteren van kogelgewrichten van spoorstangen enz. Beschadigingsvrije en eenvoudige werkwijze.
Sterke punten
•Galvanised finish
Used for disassembling ball joints in automotive applications
Non-damaging and easy operation
For removing ball joints from tie-rods
Used for disassembling ball joints in automotive applications
Non-damaging and easy operation
For removing ball joints from tie-rods
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Inwendige capaciteit | 18 mm |
| Uitwendige capaciteit | 40 mm |
| Diepte | 40 mm |
| Gebruik | gebruikt voor het demonteren/verwijderen van kogelgewrichten in autotoepassingen, bijvoorbeeld uit trekstangen/ koppelstangen (tie-rods). werkt beschadigingsvrij en is eenvoudig te bedienen. |
| Diameter | 18 mm |
| Type | kogelgewrichttrekker |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,67 excl. BTW
/ stuk
€ 50,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen