GEDORE TREKKERSET MET 9 HAKEN 130X100/200/250MM - 1.07/AS

Uittrekkerset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.07/AS
Rubix:10050959
Fabrikant:8117260
EAN:4036976104127
GEDORE TREKKERSET MET 9 HAKEN 130X100/200/250MM - 1.07/AS

Technische samenvatting

Aantal klauwen9
Inwendige capaciteit250 mm
Uitwendige capaciteit130 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE TREKKERSET MET 9 HAKEN 130X100/200/250MM - 1.07/AS


3-arm puller, with 9 slender hooks in 3 lengths, particularly suitable for hard-to-reach or confined spaces

Sterke punten

•3-armige uittrekker, met 9 slanke haken in 3 lengtes
Bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen9
Inwendige capaciteit250 mm
Uitwendige capaciteit130 mm
Diepte13,5 mm
Extractievermogen2,5 t
Gebruikvoor het uittrekken/verwijderen van onderdelen op moeilijk bereikbare plaatsen, met 9 slanke haken in meerdere lengtes.
Diameter17 mm
Typeuittrekkerset
€ 450,47 excl. BTW
/ stuk
€ 545,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen