Referenties
Bahco:BWHEPS
Rubix:A0768521
EAN:7314150264087


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 5 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 135 mm |
| Uitwendige capaciteit | 282 mm |
Productdetails : BAHCO HYDR WIELNAAFPLAAT TREKKER BWHEPS
Toepassing: wielnaaf hydraulische extractie set met 3, 4 en 5 wielnaaf studs. Inclusief (BWHEPS) in deze set. 12T hydraulische spindel (wielen) met 17mm slag. Wielnaaf plaat (ALS), waaronder vijf centreer ringen met 14 mm binnendiameter. Nuttige actieradius met 116-135 mm gaten cyclus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3400 g |
| Aantal klauwen | 5 |
| Inwendige capaciteit | 135 mm |
| Uitwendige capaciteit | 282 mm |
| Diepte | 17 mm |
| Extractievermogen | 12 t |
| Gebruik | hydraulische wiellagonaaf-/wielnaafplaat-trekker voor het hydraulisch verwijderen van wiellagonaafbouten (studs), geschikt voor 3-, 4- en 5-gats naven. |
| Diameter | 14 mm |
| Type | hydraulische wiellagonaafplaat-trekker (set) voor wielnaafbouten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,00 excl. BTW
/ stuk
€ 492,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen