Referenties
Bahco:BWMSP1506
Rubix:A0771211
EAN:7314150239801


Technische samenvatting
| Inwendige capaciteit | 13 mm |
|---|---|
| Uitwendige capaciteit | 8 mm |
| Diepte | 28 mm |
Productdetails : BAHCO TAPEINDTREKKERS 1/2 8MM BWMSP1506
Toepassing: Tapeinden trekken. Afwerking: gestraald. Materiaal: Ni-Cr-Mo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Inwendige capaciteit | 13 mm |
| Uitwendige capaciteit | 8 mm |
| Diepte | 28 mm |
| Gebruik | voor het verwijderen van ingedraaid vastgelopen of afgebroken tapeinden, bouten en schroeven bij hoge koppeltoepassingen. gebruik met linksdraaiend, agressief spiraalontwerp voor extra grip. |
| Diameter | 8 mm |
| Type | stehbolzen-/tapeind-uitdraaibit, sandgestraald, 6-kants (1/2') |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen