GEDORE TREKKERSET 3-ARMIG 90X100/200MM - 1.07/K-1-SE 200 S
Trekkerset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.07/K-1-SE 200 S
Rubix:10050838
Fabrikant:1745158
EAN:4036976112825


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 200 mm |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKERSET 3-ARMIG 90X100/200MM - 1.07/K-1-SE 200 S
Sterke punten
•In robuuste kunststofkoffer
De gesmede gehaakte poten zijn bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
Snelontgrendelbare poten voor snelle, eenvoudige opstelling en afstelling
De gesmede gehaakte poten zijn bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
Snelontgrendelbare poten voor snelle, eenvoudige opstelling en afstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 200 mm |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 2,5 t |
| Gebruik | voor het uittrekken van onderdelen in moeilijk toegankelijke plaatsen, met snelle afstelling via snelspan-haken (quick release). |
| Diameter | 17 mm |
| Type | trekkerset |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 394,08 excl. BTW
/ stuk
€ 476,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen