FACOM TREKKER U.32T2-12

U.32T Trekkers met 2 verschuifbare bekken met blokkering

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.32T2-12
Rubix:10104896
EAN:3148510680521
FACOM TREKKER U.32T2-12

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit120 mm
Uitwendige capaciteit180 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TREKKER U.32T2-12


De FACOM UT trekkers met 2 schuivende bekken en blokkering zijn gereedschappen die zijn ontworpen voor het veilig en efficiënt demonteren van mechanische onderdelen zoals lagers, poelies en tandwielen.

Kenmerken:
Deze trekkers met 2 schuivende bekken onderscheiden zich door het vermogen om zowel voor binnengreep als buitengreep te worden ingezet, zonder dat de bekken hoeven te worden vervangen. Het geïntegreerde vergrendelwieltje borgt de bekken tijdens de werkzaamheden en vermindert het risico op wegglijden of ongevallen. Het omkeerbare ontwerp maakt een eenvoudige aanpassing mogelijk naargelang de situatie en het type demontage.

Specificaties:
• Aantal bekken: 2
• Aantal pennen of vervangbare opzetstukken: 3
• Profiel van de trekker: U-bout
• Type aandrijfdiameter van de bout: multi-diameter
• Speciale handgreep

Sterke punten

• Veelzijdigheid: inzetbaar voor binnen- en buitengreep met dezelfde bekken
• Verhoogde veiligheid: vergrendelwieltje voorkomt wegglijden
• Omkeerbaarheid: eenvoudige aanpassing aan verschillende demontagetypes
• Tijdsbesparing: snelle omschakeling tussen grijpmodes
• Compatibiliteit: multi-diameter voor aanpassing aan diverse bouten

Toepassingen

• Demonteren van lagers op uiteenlopende industriële installaties
• Verwijderen van poelies in onderhoudswerkplaatsen
• Extractie van tandwielen op machines en motoren
• Reparatiewerkzaamheden in autogarages
• Onderhoud van productieapparatuur in fabrieken
• Gebruik binnen algemene mechanische onderhoudsdiensten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1280 g
Afmeting verpakking (D x B x H)230x60x60 mm
Gewicht verpakking1278 g
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit120 mm
Uitwendige capaciteit180 mm
Diepte105 mm
Extractievermogen2 t
€ 109,45 excl. BTW
/ stuk
€ 132,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen