Referenties
Facom:U.89J5
Rubix:10103934
EAN:3148510744827


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 71 mm |
| Uitwendige capaciteit | 119 mm |
Productdetails : FACOM SET VEERSCHOTELS U.89J5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 71 mm |
| Uitwendige capaciteit | 119 mm |
| Diepte | 165 mm |
| Gebruik | voor het monteren en demonteren van schokbrekers/veerpootonderdelen met behulp van de facom u.89 veerspanner en bijpassende veerschotels (c en f). gebruik op bank of direct op het voertuig; selectie gebeurt op basis van de buitendiameter van de veer. |
| Diameter | 119 mm |
| Type | set veerschotels (c en f) voor veren, 71-119 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,87 excl. BTW
/ set
€ 325,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen