Referenties
Gedore:1.14/5
Rubix:10050048
Fabrikant:8005620
EAN:4036976104592

Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER 2-ARMIG 420X480MM - 1.14/5
Sterke punten
•Beproefd en getest, bijzonder sterk ontwerp voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers enz.
Met technische en economische voordelen door het variabele klembereik en de automatische greep van de poten
Bijzonder geschikt voor het aftrekken van V-riempoelies en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Met technische en economische voordelen door het variabele klembereik en de automatische greep van de poten
Bijzonder geschikt voor het aftrekken van V-riempoelies en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Uitwendige capaciteit | 420 mm |
| Diepte | 480 mm |
| Extractievermogen | 8 t |
| Gebruik | voor het uittrekken van onderdelen (bv. lagers/tandwielen) met een 2-armige uittrekkerconstructie. |
| Diameter | 22 mm |
| Type | uittrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,24 excl. BTW
/ stuk
€ 259,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen