Referenties
Gedore:1.17/1
Rubix:10050059
Fabrikant:8007320
EAN:4036976104752


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 32 mm |
| Uitwendige capaciteit | 300 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER 3-ARMIG - 1.17/1
Sterke punten
•Zeer sterk
Bijzonder geschikt voor de industrie en voor zware landbouw- en bouwmachines
De poten grijpen automatisch
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Bijzonder geschikt voor de industrie en voor zware landbouw- en bouwmachines
De poten grijpen automatisch
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 32 mm |
| Uitwendige capaciteit | 300 mm |
| Diepte | 300 mm |
| Extractievermogen | 12 t |
| Gebruik | voor zware industriële demontage aan (o.a.) landbouw- en bouwmachines; ook inzetbaar als 2- of 3-arm uittrekker. |
| Diameter | 36 mm |
| Type | uittrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,95 excl. BTW
/ stuk
€ 448,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen