Referenties
Bahco:BWMSP1515
Rubix:A0771202
EAN:7314150239887


Technische samenvatting
| Inwendige capaciteit | 3 mm |
|---|---|
| Uitwendige capaciteit | 14 mm |
| Diepte | 28 mm |
Productdetails : BAHCO TAPEINDTREKKERS 5/8 1/2 BWMSP1515
Toepassing: Tapeinden trekken. Afwerking: gestraald. Materiaal: Ni-Cr-Mo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Inwendige capaciteit | 3 mm |
| Uitwendige capaciteit | 14 mm |
| Diepte | 28 mm |
| Gebruik | voor het verwijderen van beschadigde of gebroken tapeinden, bouten, inbusschroeven en fittingen bij toepassingen met hoog koppel. linksdraaiende spiraalontwerp voor extra grip. |
| Diameter | 16 mm |
| Type | tapeinduitdraaierbit / stud extraction bit (1/2' aandrijving) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,53 excl. BTW
/ stuk
€ 5,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen