Referenties
Bahco:4552K2
Rubix:A0770097
EAN:7314150225019


Technische samenvatting
| Inwendige capaciteit | 55 mm |
|---|---|
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
| Diepte | 210 mm |
Productdetails : BAHCO RESERVETREKSTANG 4552-2 4552K2
Trekker voor lagerafscheider. Werkwijze: de scherpe, wigvormige kanten van de lagerafscheider nr. 4551 worden, door het gelijkmatig aanhalen van de moeren op beide lagerafscheiderbouten, achter het te verwijderen deel geperst, waardoor het onderdeel los komt van de zitting. Gebruik trekker nr. 4552 voor verdere demontage. Openingcapaciteit / Spanbereik mm: 4552-1: 45-140 / 150. 4552-2: 55-200 / 210. 4552-3: 90-260 / 315. 4552/B: Reserve klauw. 4552K: Reserve trekstang. 4532/S: Reserve spindel. 4532-OAB/S: voor 4552-1 (M14x1.5x135, SW 17, 175 g). 4532-CD/S voor 4552-2 en 4552-3 (G1/2"x14x210, SW 22, 575 g).
Sterke punten
•For maintenance jobs in garages and workshops
To be used with separators series 4551
The sharp tapered cutting edges of separator are pressed behind the part to be removed
Operation: The sharp tapered cutting edges of separator No. 4551 are pressed behind the part to be removed when tightening the stud nuts
Use puller No. 4552 to withdraw separator and part from the shaft by tightening the rod nuts
To be used with separators series 4551
The sharp tapered cutting edges of separator are pressed behind the part to be removed
Operation: The sharp tapered cutting edges of separator No. 4551 are pressed behind the part to be removed when tightening the stud nuts
Use puller No. 4552 to withdraw separator and part from the shaft by tightening the rod nuts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Inwendige capaciteit | 55 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
| Diepte | 210 mm |
| Extractievermogen | 4 t |
| Gebruik | voor onderhoudswerkzaamheden in garages en werkplaatsen. te gebruiken met lagerafscheiderserie 4551; na het scheiden helpt de trekker om de demontage te voltooien. |
| Diameter | 16 mm |
| Type | reservetrekstang (spare tie rod) voor trekker 4552-2 / trekker 4552 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,73 excl. BTW
/ stuk
€ 29,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen