Referenties
Bahco:4544-3
Rubix:A0773171
EAN:7314151844028

Productdetails : BAHCO TREKKERS 2ARMS 20-160MM 160MM 4544-3
Trekkers met 2 en 3 armen. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Solide trekkerwerking met zelfcentrerende armen. 4544-1 - 4544-4 met 2 armen. 4544-10 - 4544-30 met 3 armen. 4544/B: Reserve klauw. 4544-1/B voor 4544-1. 4544-2/B voor 4544-2. 4544-3/B voor 4544-3. 4544-4/B voor 4544-4. 4544-10/B voor 4544-10. 4544-20/B voor 4544-20. 4544-30/B voor 4544-30. 4544K: Reserve arm. 4544K110 voor 4544-1 en 4544-10. 4544K220 voor 4544-2 en 4544-20. 4544K330 voor 4544-3 en 4544-30. 4544-4519/S: Reserve spindel. 4544-110/S voor 4544-1 en 4544-10. 4544-220/S voor 4544-2 en 4544-20. 4519-1/S voor 4544-3 en 4544-30. 4544-440/S voor 4544-4.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1860 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
| Diepte | 160 mm |
| Extractievermogen | 3,5 t |
| Gebruik | trekken/demonteren van (kogel)lagers en andere onderdelen met perspassing; gebruik passende sleutel en werk gecontroleerd (geleidelijk trekken). |
| Diameter | 18 mm |
| Type | trekker (2-armen) — gegalvaniseerde afwerking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,53 excl. BTW
/ stuk
€ 161,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
