GEDORE TREKKER HYDRAULISCH 3-ARMIG 280X310MM - 1.15/4-HSP1
Uittrekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.15/4-HSP1
Rubix:10050769
Fabrikant:1392980
EAN:4036976110227


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 32 mm |
| Uitwendige capaciteit | 280 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER HYDRAULISCH 3-ARMIG 280X310MM - 1.15/4-HSP1
Zware uitvoering voor het verwijderen van tandwielen, spaakwielen, poelies, enz. De armen grijpen automatisch. De verstelbare reikwijdte maakt deze uittrekker zeer veelzijdig.
Sterke punten
•Bewezen, bijzonder robuust ontwerp voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers enz.
Met technische en economische voordelen dankzij de variabele klemreikwijdte en het automatische grijpen van de armen
Bijzonder geschikt voor het verwijderen van V-riempoelies en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd
Met de hydraulische spil is een gecontroleerde en veilige uittrekking te allen tijde mogelijk
Met technische en economische voordelen dankzij de variabele klemreikwijdte en het automatische grijpen van de armen
Bijzonder geschikt voor het verwijderen van V-riempoelies en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd
Met de hydraulische spil is een gecontroleerde en veilige uittrekking te allen tijde mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 32 mm |
| Uitwendige capaciteit | 280 mm |
| Diepte | 310 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Gebruik | algemeen hydraulisch uittrekken van schijven, poelies, wielen en kogellagers; met name geschikt voor v-snaarpoulies en vliegwielen op langere assen. |
| Diameter | 32 mm |
| Type | hydraulische uittrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 506,51 excl. BTW
/ stuk
€ 612,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen