GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 100X100MM - 1.06/S1-E

Trekker met snelsluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.06/S1-E
Rubix:A0210580
Fabrikant:2015706
EAN:4036976123456
GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 100X100MM - 1.06/S1-E

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Uitwendige capaciteit100 mm
Diepte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 100X100MM - 1.06/S1-E


Sterke punten

•De gesmede pootvoeten zijn zeer slank
Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
Schaalverdeling voor uniforme afstelling van de trekkerpoten. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met geoptimaliseerde krachttoepassing, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Poten met snelsluiting voor snelle, eenvoudige opstelling en afstelling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Uitwendige capaciteit100 mm
Diepte100 mm
Extractievermogen2 t
Gebruikvoor het snel en gecontroleerd aftrekken van onderdelen (o.a. schijven/wielen/lagers) met slimme snelsluiting voor snelle en eenvoudige instelling. vooral geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen door de slanke, gesmede haakvoeten.
Diameter17 mm
Typetrekker met snelsluiting
€ 120,05 excl. BTW
/ stuk
€ 145,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen