Referenties
Bahco:4537K4
Rubix:A0772553
EAN:7314150224623


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 5 mm |
| Uitwendige capaciteit | 25 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4537-4 4537K4
Trekkers met twee armen - Heavy Duty. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven, tandwielen, enz. Reserve klauw. 4537-1/B voor 4537-1. 4537-2/B voor 4537-2. 4537-34/B voor 4537-3 en 4537-4. 4537K: Reseve arm. Reserve spindel. 4532-OAB/S voor 4537-1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g). 4519-1/S voor 4537-2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g). 4519-2/S voor 4537-3 & 4537-4 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g).
Sterke punten
•Two arms, heavy-duty
Long reach
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears
Spare body
Long reach
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears
Spare body
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 5 mm |
| Uitwendige capaciteit | 25 mm |
| Diepte | 30 mm |
| Extractievermogen | 6 t |
| Gebruik | voor het trekken/loshalen van o.a. lager(s), poelies en tandwielen (geschikt voor lagers, poelies en tandwielen). |
| Diameter | 48 mm |
| Type | trekkerarm 2-armig (heavy-duty) / reservehaak voor 4537-4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,25 excl. BTW
/ stuk
€ 69,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen