Referenties
Bahco:4540-17/K4
Rubix:A0772549
EAN:7314150225200


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 1 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 65 mm |
| Uitwendige capaciteit | 150 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4540-17 65MM 5D 4540-17/K4
Trekkerset, 5-delig. Te gebruiken als interne zowel als externe trekker. Haken kunnen bevestigd worden voor ruimer bereik. 4540/S: Reserve spindel. 4540K: Reserve arm. 4540-K3 & K4: gebogen. 4540-K2: hol. 4540-K1: recht.
Sterke punten
•Can be used as internal or external puller
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Aantal klauwen | 1 |
| Inwendige capaciteit | 65 mm |
| Uitwendige capaciteit | 150 mm |
| Diepte | 30 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | kan worden gebruikt als binnen- en buiten-trekker. haken kunnen worden vastgeschroefd om de reikwijdte te vergroten. |
| Diameter | 65 mm |
| Type | gebogen (k4, gerond) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,99 excl. BTW
/ stuk
€ 25,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen