GEDORE BINNENTREKKERSET - 1.31/2

Binnentrekker-set 1.31

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.31/2
Rubix:10050108
Fabrikant:8014880
EAN:4036976105445
GEDORE BINNENTREKKERSET - 1.31/2

Technische samenvatting

Inwendige capaciteit70 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE BINNENTREKKERSET - 1.31/2



• assortiment met de meest gangbare binnentrekkers en contrasteunen om kogellagers, ringen, bussen, oliekeringen enz. los te trekken
• in handige metalen kist
Binnentrekker-set assortiment met de meest gangbare binnentrekkers en contrasteunen om kogellagers, ringen, bussen, oliekeringen enz. los te trekken in handige metalen kist

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9200 g
Inwendige capaciteit70 mm
Gebruikvoor het verwijderen van kogellagers, lager-ringen, bussen en (as)keerringen/simmerings uit de behuizing; geschikt als inwendige trekkerset met meerdere interne trekbekken in één kist.
Typebinnentrekker-set (inwendige trekkerset) 1.31/2
Aangepaste tariefcode82055980
€ 754,43 excl. BTW
/ stuk
€ 912,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen