Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-16
Rubix:A0917026
Fabrikant:6502-0022-00-16
EAN:8717981139125

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M5X200L 6502-0022-00-16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 200 mm |
| Gebruik | accessoire voor ydp-13 trekker — ophangbout voor bevestiging van schroefstempels (m5x200l). |
| Diameter | 5 mm |
| Type | ophangbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,08 excl. BTW
/ stuk
€ 65,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen