GEDORE KOGELLAGERTREKKER M20X235 - 1.29/5
Kogellagertrekker 1.29
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.29/5
Rubix:10050082
Fabrikant:8011430
EAN:4036976105131
Documenten
Productdetails : GEDORE KOGELLAGERTREKKER M20X235 - 1.29/5
• voor het lostrekken van kogellagers die op een as en tegelijkertijd in een behuizing zitten
• de haken die op basis van de tabel worden geselecteerd, worden in de buitenring afhankelijk van het aantal kogels gelijkmatig in de kogelkooi verdeeld aangebracht
• de steunringen die voor de betreffende kogellagers zijn meegeleverd, worden op de lagerbinnenring geplaatst
• nu de kop met de spindel in de centrering van de as plaatsen en de spindel onder spanning van de haken aanbrengen
• leveringsomvang: kop en spindel. Passende haken a.u.b. apart bestellen!
Kogellagertrekker M20x235 voor het lostrekken van kogellagers die op een as en tegelijkertijd in een behuizing zitten de haken die op basis van de tabel worden geselecteerd, worden in de buitenring afhankelijk van het aantal kogels gelijkmatig in de kogelkooi verdeeld aangebracht nu de kop met de spindel in de centrering van de as plaatsen en de spindel onder spanning van de haken aanbrengen leveringsomvang: kop en spindel. Passende haken a.u.b. apart bestellen!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1900 g |
| Gebruik | voor het lostrekken van kogellagers die op een as en tegelijkertijd in een behuizing zitten. werkt met de passende haken (selectie volgens kogellagertype/aantal kogels) en de meegeleverde steunringen op de lager-binnenring. inclusief kop en spindel; passende haken apart bestellen. |
| Diameter | 22 mm |
| Type | kogellagertrekker (trekkerkop + spindel) 1.29/5 – m20x235 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,59 excl. BTW
/ stuk
€ 86,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

