Referenties
Bahco:BWMSP1512
Rubix:A0771205
EAN:7314150239856


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 6 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 3 mm |
| Uitwendige capaciteit | 14 mm |
Productdetails : BAHCO TAPEINDTREKKERS 5/8 11MM BWMSP1512
Toepassing: Tapeinden trekken. Afwerking: gestraald. Materiaal: Ni-Cr-Mo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Aantal klauwen | 6 |
| Inwendige capaciteit | 3 mm |
| Uitwendige capaciteit | 14 mm |
| Diepte | 28 mm |
| Gebruik | voor het verwijderen van beschadigde of gebroken tapeinden, bouten, inbusbouten en fittingen bij hoge momenten. voorzien van agressieve linkse spiraal voor extra grip. |
| Diameter | 11 mm |
| Type | stud extraction bit met zandgestraalde (zinkfosfaat) afwerking, 6-kant uitvoering (bwmsp1512) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen