FACOM RESERVEBEKKEN U.32T15GA40

U.32TGA - Reservebekken voor U.32T

Zie technische informatie

Referenties

Facom:U.32T15GA40
Rubix:10103036
EAN:3148516391117
FACOM RESERVEBEKKEN U.32T15GA40

Technische samenvatting

Aantal klauwen1
Inwendige capaciteit270 mm
Uitwendige capaciteit315 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RESERVEBEKKEN U.32T15GA40


A [mm]: 4E [mm]: 4,0H [mm]: 335H1 [mm]: 280Br [mm]: 335L [mm]: 24L1 [mm]: 15L2 [mm]: 28,5D [mm]: 280Bekken: OptieKlauwhouder: U.32T6DGVoor: U.32T6Serie: •[kg]: 2,000

Sterke punten

• Voor uw veiligheid adviseren wij, om bij problemen alle bekken gelijktijdig te vervangen.• Per stuk geleverd, zonder bekhouder.• De bekhouders worden per stuk geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1593 g
Afmeting verpakking (D x B x H)400x45x35 mm
Gewicht verpakking1593 g
Aantal klauwen1
Inwendige capaciteit270 mm
Uitwendige capaciteit315 mm
Diepte370 mm
Extractievermogen5 t
Gebruikreservebekken/“spare legs” voor facom trekker u.32t (u.32tga-serie).
Typereservebekken (vervangingspoten) voor u.32t
€ 109,46 excl. BTW
/ stuk
€ 132,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen