ROEBUCK TREKKER 15-125MM 2-PUNTS 886548
Universele trekker met 2 armen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:5094170
Roebuck:886548
Rubix:A0047427
EAN:3660338399794


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 180 mm |
| Uitwendige capaciteit | 125 mm |
Documenten
Productdetails : ROEBUCK TREKKER 15-125MM 2-PUNTS 886548
Standaard trekhaak.
Sterk ontwerp, hoogwaardige prestaties en lange levensduur
De eindstop beschermt de haak tegen wegglijden van de dwarsbalk.
Trekhaken met oneindig variabele afstelling op de dwarsbalk.
Ontwerp met twee armen voor ruimtebesparende werking. Mechanische drukschroef.
Gefreesde schroefdraad behandeld met speciale coating.
Snel wisselen of draaien van de trekbek door de eindstop in te drukken.
De trekhaken kunnen zowel intern als extern worden gebruikt door ze te draaien.
Geschikt voor het trekken van asymmetrische werkstukken.
Spoelkopband voorkomt dat de sleutel eraf glijdt.
Gefabriceerd in Duitsland
Sterk ontwerp, hoogwaardige prestaties en lange levensduur
De eindstop beschermt de haak tegen wegglijden van de dwarsbalk.
Trekhaken met oneindig variabele afstelling op de dwarsbalk.
Ontwerp met twee armen voor ruimtebesparende werking. Mechanische drukschroef.
Gefreesde schroefdraad behandeld met speciale coating.
Snel wisselen of draaien van de trekbek door de eindstop in te drukken.
De trekhaken kunnen zowel intern als extern worden gebruikt door ze te draaien.
Geschikt voor het trekken van asymmetrische werkstukken.
Spoelkopband voorkomt dat de sleutel eraf glijdt.
Gefabriceerd in Duitsland
Universal 2-arm puller Spread 15-125mm Reach 125mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 180 mm |
| Uitwendige capaciteit | 125 mm |
| Extractievermogen | 3 t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,58 excl. BTW
/ stuk
€ 86,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden