GEDORE KOGELLAGERTREKKER M18X230 - 1.29/4
Kogellagertrekker 1.29
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.29/4
Rubix:10050081
Fabrikant:8011350
EAN:4036976105124
Documenten
Productdetails : GEDORE KOGELLAGERTREKKER M18X230 - 1.29/4
• voor het lostrekken van kogellagers die op een as en tegelijkertijd in een behuizing zitten
• de haken die op basis van de tabel worden geselecteerd, worden in de buitenring afhankelijk van het aantal kogels gelijkmatig in de kogelkooi verdeeld aangebracht
• de steunringen die voor de betreffende kogellagers zijn meegeleverd, worden op de lagerbinnenring geplaatst
• nu de kop met de spindel in de centrering van de as plaatsen en de spindel onder spanning van de haken aanbrengen
• leveringsomvang: kop en spindel. Passende haken a.u.b. apart bestellen!
Kogellagertrekker M18x230 voor het lostrekken van kogellagers die op een as en tegelijkertijd in een behuizing zitten de haken die op basis van de tabel worden geselecteerd, worden in de buitenring afhankelijk van het aantal kogels gelijkmatig in de kogelkooi verdeeld aangebracht nu de kop met de spindel in de centrering van de as plaatsen en de spindel onder spanning van de haken aanbrengen leveringsomvang: kop en spindel. Passende haken a.u.b. apart bestellen!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Diameter | 19 mm |
| Type | kogellagertrekker |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,65 excl. BTW
/ stuk
€ 73,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

