GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 350X500MM - 1.06/3A-5

Universele trekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.06/3A-5
Rubix:10051098
Fabrikant:8112380
EAN:4036976103724
GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 350X500MM - 1.06/3A-5

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit420 mm
Uitwendige capaciteit350 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 350X500MM - 1.06/3A-5


Universele trekker, 2-armig model 350x500 mm Sterk gesmeed ontwerp Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn Verlengde pootjes Door de pootjes om te draaien, kan dit gereedschap worden gebruikt als interne of externe trekker Extra of vervangende pootjes vergroten de veelzijdigheid Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit420 mm
Uitwendige capaciteit350 mm
Diepte500 mm
Extractievermogen7,5 t
Diameter27 mm
Aangepaste tariefcode82055980
€ 377,63 excl. BTW
/ stuk
€ 456,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen