Referenties
Bahco:4537K2
Rubix:A0772555
EAN:7314150224609


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 230 mm |
| Uitwendige capaciteit | 230 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4537-2 4537K2
Trekkers met twee armen - Heavy Duty. Uitvoering: gegalvaniseerd. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven, tandwielen, enz. Reserve klauw. 4537-1/B voor 4537-1. 4537-2/B voor 4537-2. 4537-34/B voor 4537-3 en 4537-4. 4537K: Reseve arm. Reserve spindel. 4532-OAB/S voor 4537-1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g). 4519-1/S voor 4537-2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g). 4519-2/S voor 4537-3 & 4537-4 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g).
Sterke punten
•Two arms, heavy-duty
Long reach
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears
Spare body
Long reach
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears
Spare body
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 415 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 230 mm |
| Uitwendige capaciteit | 230 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 4 t |
| Gebruik | zwaar uitgevoerde 2-armige trekker voor het trekken van lagers, poelies en tandwielen; geschikt voor demontagewerkzaamheden met lange reikwijdte. |
| Diameter | 18 mm |
| Type | trekkerarm (reservearm) voor 2-armige trekker bahco 4537-2; gegalvaniseerde, zwaar uitgevoerde uitvoering. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,76 excl. BTW
/ stuk
€ 34,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen