3M ABSORPTIEWORST MM1003 GRIJS 75 MM X 3,6 MTR

Absorberend materiaal voor meerdere formaten

Zie technische informatie

Referenties

3M:MM1003
Rubix:22550188
Fabrikant:7000051875
3M ABSORPTIEWORST MM1003 GRIJS 75 MM X 3,6 MTR

Technische samenvatting

Absorptievermogen45 l
Typerollen
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M ABSORPTIEWORST MM1003 GRIJS 75 MM X 3,6 MTR


3M™ industriële absorptiemiddelen zijn ideaal voor het snel, veilig en effectief absorberen van olie en andere industriële vloeistoffen.

Sterke punten

•Alle oplossingen in één doos. Dit veelzijdige product, uitgerust met de krachtige 3M-absorptietechnologie, bestaat uit vier formaten die aan elkaar zijn gevouwen
Het multifunctionele product, dat gesloten wordt gebruikt, zwelt enorm op. Niet gevouwen werkt het als een worst; eenmaal uitgevouwen is het een kussen en wanneer het volledig is geopend, kunt u het gebruiken als een groot vel of rol. Het absorberende materiaal wordt geleverd in een handige dispenserdoos en is geperforeerd met tussenruimtes van 40 cm. U scheurt gewoon de gewenste hoeveelheid af.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Absorptievermogen45 l
Typerollen
€ 212,44 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 257,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen