ERGON ABSORPTIEDOEK OLIE E200 INDUSTRIE 40X50CM (DS=200ST)
Olieabsorberende doek
Zie technische informatieReferenties
Ergon:90495050
Rubix:14130160
EAN:8717703505702

Productdetails : ERGON ABSORPTIEDOEK OLIE E200 INDUSTRIE 40X50CM (DS=200ST)
De olieabsorptiedoeken van Boso zijn gemaakt van 100% polypropyleen, geperforeerd en bounded. Dit vergroot het gebruiksgemak en maakt dat de doeken een hoge absorptiegraad hebben. De doeken van 3-laags materiaal zijn zeer sterk en pluisarm. Hierdoor zijn deze doeken zelfs geschikt om overheen te lopen of te kruipen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Absorptievermogen | 150 l |
| Type | vellen |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,20 excl. BTW
/ doos
€ 178,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
